曜日別特売

捕虫器集虫攻撃SKB-001

捕虫器集虫攻撃SKB-001 - 東京エレクトロン
(3件のレビュー)

丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。

用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL内容量1個
注意
※コンクリート、タイル以外の壁面に取り付ける場合は、壁面の素材に合ったアンカーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10345983SKB001
14,300
8,490
9,339(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10345983
2025-09-17
用途: 小売店舗の虫対策
卸売・小売業

小さい虫が良くとれます!
飲食の小型店舗です。虫対策に購入しました。
設置前は営業中でも小さい虫が飛んでるのが気になっていましたが、これを付けてからは気にならなくなりました。
捕虫テープを見ると小さい虫が取れていて、効果があるのが目に見えて確認できます。
取り付けて良かったです。

対象商品 : 10345983
2025-09-12
用途: 厨房
飲食業

ちょうど設置した日の雨上がりに羽蟻が外で大量発生して、厨房に入ってきて捕獲出来たので買って良かったなと思いました

対象商品 : 10345983
2019-10-12
用途: 工場内の衛生管理
製造業

思ったよりも小さめですが、しっかり捕れております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする