曜日別特売

ねこちゃんしないで

ねこちゃんしないで - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。

用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5内容量1個
注意
※猫の侵入そのものを防止するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346008EC801G
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346008
2023-05-31
用途: 工場に置いている製品の上に猫の足跡があったので、使用しました。
株式会社トイック

今のところ、設置後は猫の足跡がありません。
引き続き 使用してみます。

対象商品 : 10346008
2021-12-18
用途: ハクビシン対策として天井裏に設置しました。
有限会社もりの不動産不動産業

設置後2週間ほど経ちましたが、今のところ効いているようです。
慣れてしまうことも考えられるので暫く観察します

1が参考にしています
対象商品 : 10346008
2021-01-12
用途: 猫のフン避け
アクアティック・プロ

猫が通らなくなるわけではないですが、機械が向いている方向では糞をしなくなったと思います。人間に音は聞こえないので実感はありませんが、センサーが反応すると赤ランプが点くので作動しているかどうかはよくわかります。作動センサーの反応はかなり良いようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする