曜日別特売

サイプレスクリアCA-78-17

サイプレスクリアCA-78-17 - ピオニーコーポレーション
(1件のレビュー)

ヒノキチオールアルコールの相乗効果によりバイ菌、ウイルスなどに対して即効性、持続性が有り、消臭にも期待ができます。

用途食品加工業に、老人ホームにトラスコ品番731-6356材質エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸、乳酸、グリセリン、ヒノキチオール質量(kg)2容量(L)17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346157CA-78-17
16,000
15,980
17,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346157
2019-11-23
用途: 車いす、その他機器の殺菌消毒に使用
建設業・工事業

乾いた後も持続性があるということなので、使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする