ピオニーコーポレーション
サイプレスクリアCA-78-5
ヒノキチオールアルコールの相乗効果によりバイ菌、ウイルスなどに対して即効性、持続性が有り、消臭にも期待ができます。
用途
食品加工業に、老人ホームに
仕様
5Lポリボトル3本入
トラスコ品番
731-6364
材質
エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸、乳酸、グリセリン、ヒノキチオール
質量(kg)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10346166
CA-78-5
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください