梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包15.5×2500m ナチュラ

梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包15.5×2500m ナチュラ - 積水樹脂

トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。

用途一般梱包機用PPバンドトラスコ品番444-3535材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)10ナチュラル長さ(m)2500引張強度(kg)130紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346297PP15.5X2500J-S1-K1-N
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする