共和[輪ゴム・ゴムバンド]
ビニタイ
そのまま使えるカットタイプです。
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。
植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。
用途
家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に
幅(mm)
4
色
オリーブドラブ
長さ(mm)
150
仕様
ビニタイ
トラスコ品番
112-7821
材質
被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
質量(g)
71
内容量
1セット(100袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892927
QA154109 4MMX15CM(コチョウランヨウ)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません