曜日別特売

ビニタイ PVCカット品

ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(2件のレビュー)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346516QA-080-6G1袋(1000本)84
オープン
869
956(税込)
当日出荷
10346428QA-080-7G1袋(1000本)84
オープン
869
956(税込)
当日出荷
10346482QA-080-4G1袋(1000本)84
オープン
869
956(税込)
当日出荷
10346455QA-080-3G1袋(1000本)84
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
10346543QA-080-1G1袋(1000本)84
オープン
839
923(税込)
当日出荷
10346525QA-100-6G1袋(1000本)104
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10346437QA-100-7G1袋(1000本)104
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10346498QA-100-4G1袋(1000本)104
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
10346464QA-100-3G1袋(1000本)104
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10346552QA-100-1G1袋(1000本)104
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10346534QA-120-6G1袋(1000本)124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10346446QA-120-7G1袋(1000本)124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10346507QA-120-4G1袋(1000本)124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10346473QA-120-3G1袋(1000本)124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10346568QA-120-1G1袋(1000本)124
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10889978QA-150-6G1セット(1000本×50袋)154
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
10889944QA-150-7G1セット(1000本×50袋)154
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
10889962QA-150-4G1セット(1000本×50袋)154
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
10889953QA-150-3G1セット(1000本×50袋)154
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
10889987QA-150-1G1セット(1000本×50袋)154
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346534
2020-09-01
用途: ホース類のまとめ用、製品に添付の為。
株式会社ユタカ

非常に使い勝手が良く、価格もリーズナブルである為有り難い。

対象商品 : 10346437
2019-04-26
用途: コードを束ねる
自動車・二輪車・自転車関連業

コードを束ねるために購入しました。値段はとても安いと思います。長さの種類が何種類かあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする