共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド1KG #55
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途
一般結束用
トラスコ品番
109-7370
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
内径(Φmm)
140
適合規格
食品衛生法、食品添加物規格適合
番手
#55
折径(mm)
220
切り幅(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881535
GRA-387
¥
100,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません