共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド300G箱入り
便利で幅広い用途を持つ、おなじみのゴムバンドです。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
屋内外の業務用に最適で、紙箱なのでご使用時安定していて保管しやすいです。
トラスコ品番
109-7343
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
300
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
内容量
1セット(40箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887966
GGA-709
¥
57,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません