石本マオラン
マイカロープ#3A1.0kg約 黄
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691302
MLP-3A (Y)イエロー
約4
約300
ポリプロピレン
黄
1000
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください