石本マオラン
マイカロン#100 1.5kg 約1000M
巾広く使える手結束紐です。
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8210
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691363
ML-15 (1000Mマキ)
約100
約1000
ポリプロピレン
白
1500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません