石本マオラン
マイカロン#2001.5kg約
巾広く使える手結束紐です。
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8200
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691388
ML-30
約200
約500
ポリプロピレン
白
1500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください