石本マオラン
マイカロン#651.0kg約
巾広く使える手結束紐です。
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8219
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691406
ML-10
約65
約1000
ポリプロピレン
白
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください