結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。
植物油の使用により機械油臭はありません。
いやな機械油の臭はありません。



品質が安定しており、引っ張っても簡単には切れません。
コスパも良いので、大変気に入っております。
つる性植物(風船カズラ)の巻き付け誘導に使いました。風船カズラの巻きひげは繊細なので、この麻ひものサイズがぴったりでした。他にもつる植物の栽培や支持棒などの固定に、細いと思えば2重にして使うとよい。100m超でこのお値段、大変価値があります。
主に花枝(バラなど)の誘引に使うのですが、花を痛める恐れがあるので堅めの麻紐は使えず、細く柔軟性に富んでいるこの紐が、安価でもありベストです。
ポリエチレン系の紐は安いのですが、有機栽培の家庭菜園なのでプラスチック系の小さなゴミも入れたくないので麻紐にしています。トマトやキュウリさまざまな野菜を支柱に縛ったり、誘引したり、とにかく様々な用途に使っています。作業性と強度のバランスで個人的には2mmが好みです。天然素材なので、雨に当たり夏の日光に曝されるので1シーズンで寿命を迎えます。鉱物オイルを使った麻紐は、使っていると独特の臭がするので気になっていました。鉱物オイルが土に混じるのが嫌なので使用終わりには全て回収してゴミに捨てていました。しかし、これはひまわりオイルなので、臭いも気になりませんし、ハサミで切りっぱなしで回収しなくても土に還せるので作業がはかどり気分的にも楽です。
柔らかく糸質も安定していて、最後まで扱いやすいです。手触りがいいので編み物も楽しいです。
自然な風合いで、細めだが丈夫で使い易い。農業で誘引に役立っています。ちょっとした荷造りにも丈夫なので使えます。また注文します。
ちょっと太かったかなと思いましたが、手触りもソフトで使い易いです。何より可動式に結んだ結び目が滑らずに安定して、果実を支えてくれるのでこれにしてよかったと思います。化学製品のひもでは、可動式の結び目が滑ってきて緩んでしまうことがあったので今後もこれが良いと思いました。また、油臭さもないのが良いです。