イチネンSHOKO
SPOT PPシール12.0mm
トラスコ品番
816-6491
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.3
タイプ
クローズタイプ
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347137
SPOT-PPS12 (1000コイリ)
12
0.25~0.30
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください