伸和
マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×5m 黒
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番
813-1260
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
375
長さ(m)
5
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691458
1K2L5UC1005BK
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください