仁礼工業
しめしめ60 2スペアクリップ黒
(1件のレビュー)
仕様
クリップ100ヶ(10ヶ×10本)
トラスコ品番
815-7677
材質
66ナイロン
色
黒
質量(g)
92.5
タイプ
耐候性
適合ベルト幅(mm)
6
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347794
602CB-100B
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください