しめしめ60 2スペアクリップ白

しめしめ60 2スペアクリップ白 - 仁礼工業
(1件のレビュー)
仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本)トラスコ品番815-7667材質66ナイロン質量(g)92.5適合ベルト幅(mm)6内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347803602CB100N
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10347803
2019-01-16
用途: 段ボールのかたずけ
美容室サロンドロールサービス業

ニューしめしめを使うようになってからは整骨院に行かなくなりました
紐でまとめていた時は手首を痛めていましたが、しめしめでまとめると
十字にしなくても1本巻くだけで充分です後から中心の所に段ボールを詰めればパンパンにまとめられます、回収の人に凄いですねって言われます
整骨院に行くよりもかなり安いし痛くない。しめしめ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする