仁礼工業
しめしめ60 2スペアベルト黒
(2件のレビュー)
適合
しめしめ60 2
トラスコ品番
815-7676
材質
66ナイロン
幅(mm)
6
色
黒
質量(g)
425
長さ(m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347812
602BT-50B
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください