曜日別特売

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒 - 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒 - 仁礼工業
(2件のレビュー)

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。

仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347837602SKY-50B6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10347837
2017-11-15
用途: 道路規制時の看板類を設置するとき標識など構造物へ固定
株式会社ゼンコーサービスサービス業

以前使用していた資器材と比べると格段に固定が簡易になった。強度的にも問題なし。残念なのはビットホルダーが紙製であること。雨天時には苦労する。しめしめ45はプラスチックなので60もそうしてほしいので☆4個

3が参考にしています
対象商品 : 10347837
2016-11-23
用途: 自動車の配線結束の為
株式会社フォーラムムラタ自動車・二輪車・自転車関連業

タイラップと違いゴミもでず、強く結束ができるのでとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする