曜日別特売

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 - 仁礼工業
(4件のレビュー)

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。

仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347846602SKY50N6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 複数ダンボール纏め用
製造業

梱包結束機という名前だったので複数のダンボールを纏める用途に使えると思い購入。しかし、この商品は結束バンドを大きくした物でした。粗大ごみなどを纏める用途に適している反面ダンボール使用には適してない様に感じます。名前が紛らわしいと思います。

対象商品 : 10347846
2021-10-05
用途: ダンボールの荷造り
農・林・水産業

ダンボールの荷造りには、あまり向かないとおもうが、他の使い方でまとめて締めるには便利だと思う。

対象商品 : 10347846
2018-02-24
用途: 商品の梱包
製造業

梱包機がなくて困っていたので、購入しました。
おもっていたよりしっかり締まって満足です。

対象商品 : 10347846
2018-01-25
用途: 木工品の梱包
山栃丸太株式会社農・林・水産業

とても使いやすくて便利。
まだ数をこなしていないので分かりませんが、あまり強く締めると壊れそう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする