仁礼工業
太物結束用しめしめ80本体セット黒
フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。
用途
太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業に
仕様
ベルト50mクリップ250ヶ・セット品・耐候性仕様
トラスコ品番
815-7695
材質
66ナイロン
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347916
HB80HS-50B
8
黒
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください