曜日別特売

太物結束用しめしめ80本体セット白

太物結束用しめしめ80本体セット白 - 仁礼工業

フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。

用途太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業に仕様ベルト50mクリップ250ヶ・セット品トラスコ品番815-7696セット内容HB80BT50N (スペアベルト)+クリップのセット品材質66ナイロン質量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347925HB80HS-50N8
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする