橋本クロス
アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱
拭き取り効果の高い不織布を使用。
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
135-3442
質量(kg)
12
内径(Φmm)
【コア】38
1巻長さ(m)
36
アズワン品番
64-4790-91
ロール幅(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348144
ATH50-150-36
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください