曜日別特売

ハードワイプ 4ツ折タイプ 380×390mm (50枚×18袋)

ハードワイプ 4ツ折タイプ 380×390mm (50枚×18袋) - 橋本クロス

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。

用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに、食品工場などに材質パルプ・ポリエステルホワイトトラスコ品番809-6014質量(kg)8.4タイプ4つ折りシートサイズ(mm)380×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10348528AX400
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする