曜日別特売

ビッグウエットワイパー 中厚手 綿100% 270×400mm 2個/箱

ビッグウエットワイパー 中厚手 綿100% 270×400mm 2個/箱 - 橋本クロスビッグウエットワイパー 中厚手 綿100% 270×400mm 2個/箱 - 橋本クロス
(1件のレビュー)

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。

用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード材質綿100%不織布区分雑貨タイプ薄手枚数【巻き】900シートサイズ(mm)270×400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10348573BR60A809-60977.5
25,680
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
10348582BR60C809-60984.5
18,190
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-30
用途: 部品等の除菌、掃除
株式会社ケンコントロールズ

製品を買う前に注意書きをよく読んでください。
商品名にウエットとありますが、製品自体はウエットではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする