ビッグウエットワイパー 薄手 綿100% 270×400mm 2個/箱

ビッグウエットワイパー 薄手 綿100% 270×400mm 2個/箱 - 橋本クロスビッグウエットワイパー 薄手 綿100% 270×400mm 2個/箱 - 橋本クロス

従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。

用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤード材質綿100%不織布区分雑貨タイプ中厚手枚数【巻き】600シートサイズ(mm)270×400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10348598BR40A809-60957
25,680
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10348607BR40C809-60964
18,190
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする