橋本クロス
ビッグウエットワイパー用バケツ Φ300×360mm 2個/箱
(1件のレビュー)
ビッグウエットワイパー用のバケツです。
用途
ビッグウエットワイパー専用のバケツ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
809-6134
質量(kg)
1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348616
FTB3
¥
4,000
¥
3,398
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください