橋本クロス
ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ホワイト 10枚/箱
極細繊維が汚れを落とします。
吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
材質
ポリエステル
色
グリーン
トラスコ品番
809-6170
質量(kg)
0.3
シートサイズ(mm)
300×500
生地の種類
ミクロンワイパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348704
MW35H
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください