橋本クロス
ミラクルワイパー 2ツ折 中厚手 200×400mm 200枚×12袋/箱
接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。
アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。
用途
食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業
材質
綿100%不織布
トラスコ品番
809-6015
質量(kg)
13
タイプ
2つ折り
シートサイズ(mm)
200×400
生地の種類
綿100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348756
US02P
¥
41,090
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください