曜日別特売

ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱

ミラクルワイパー 4ツ折 中薄手 300×400mm 100枚×8袋/箱 - 橋本クロス

接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。
アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。

用途食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業材質綿100%不織布トラスコ品番809-6017質量(kg)5タイプ4つ折りシートサイズ(mm)270×400生地の種類綿100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10348774US45
17,120
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする