橋本クロス
ミラクルワイパー ロールタイプ
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途
スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに
材質
綿100%不織布
色
ホワイト
仕様
フロアスタンド(FS20)対応品
タイプ
ロールタイプ
シートサイズ(mm)
280×400
質量(kg)
5
紙管内径(inch)
3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
外径(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348792
USR-40
1箱(500枚×2ロール)
薄手
約220
280×200
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39544583
USR-60
1箱(370枚×2ロール)
中厚手
約245
280×148
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
10348783
USR-80
1箱(300枚×2ロール)
厚手
約235
280×120
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください