橋本クロス
実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
809-6196
幅(mm)
200
質量(kg)
18
タイプ
薄手
長さ(m)
36
紙管内径(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349002
TH50-200-36
¥
153,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません