橋本クロス
実装用ロールワイパー 270mm×30m 20本/箱
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
809-6197
幅(mm)
270
質量(kg)
18
タイプ
薄手
長さ(m)
30
紙管内径(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349018
TH50-270-^30
¥
96,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください