日本サニパック
L12H規格袋吊り下げタイプ(0.03)12号
吊り下げタイプの規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
トラスコ品番
755-5032
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
340
質量(g)
434.2
サイズ(号)
12
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891378
L12H-CL
12
230
340
0.03
低密度ポリエチレン(LLDPE)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください