曜日別特売
(1件のレビュー)

薄手の大型サイズのポリ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
空き缶、シュレッダーゴミ袋として最適です。

トラスコ品番781-0636材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)832.9入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1500(1000)×1200内容量1セット(10枚×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10714278E12F-CL300透明0.025
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714278
2023-01-21
用途: アイソレーションガウンとして
医療・福祉・介護関連業

市販のアイソレーションガウンは、1枚500円くらいと高価でなおかつ首の部分など外と交通があります。
全身が覆えて、手の部分はポリの手袋をガムテープでつけています。
100円程度で済むので手間はありますが手作りしています。
もともとが袋ですので用途が違いますから多少の不具合は仕方ありませんが、暴れる子供などの時は有用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする