日本サニパック
F-17保存中 50枚
スタンダードなポリ袋シリーズです。
用途
食品保存、小物類の整理等に
厚さ(mm)
0.02
色
透明
トラスコ品番
496-5639
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
161.9
縦(mm)
350
横(mm)
250
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891396
F-17-CL
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください