曜日別特売

F-18保存大 50枚

F-18保存大 50枚 - 日本サニパック

スタンダードなポリ袋シリーズです。

用途食品保存、小物類の整理等に厚さ(mm)0.02透明トラスコ品番496-5647材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)225縦(mm)380横(mm)320内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10891405F-18-CL
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする