日本サニパック
KS02ン保存袋箱入り60枚半透明
箱型タイプの保存袋シリーズです。
用途
食品保存、小物類の整理等に
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
トラスコ品番
496-5795
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
100.2
タイプ
マチ付
縦(mm)
350
横(mm)
250(160)
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884283
KS02-HCL
¥
5,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください