曜日別特売

L10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号

L10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号 - 日本サニパックL10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号 - 日本サニパックL10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号 - 日本サニパックL10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号 - 日本サニパック

吊り下げタイプの規格袋です。

トラスコ品番755-5016材質低密度ポリエチレン(LLDPE)透明質量(g)269.8縦(mm)270横(mm)180
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260068L10H-CL1袋(100枚)0.03
オープン
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
10890215L10H-CL1セット(50個)0.03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする