日本サニパック
L11H規格袋吊り下げタイプ(0.03)11号
吊り下げタイプの規格袋です。
トラスコ品番
755-5024
色
透明
質量(g)
333.1
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10890224
L11H-CL
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
200
300
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください