日本サニパック
L14H規格袋吊り下げタイプ(0.03)14号
吊り下げタイプの規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
トラスコ品番
135-0965
厚さ(mm)
0.03
質量(g)
637.4
縦(mm)
410
横(mm)
280
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260077
L14H-CL
1冊(100枚)
280
410
0.03
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
10886417
L14H-CL
1セット(30個)
280
410
0.03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください