日本サニパック
L15H規格袋吊り下げタイプ(0.03)15号
吊り下げタイプの規格袋です。
トラスコ品番
135-0946
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
質量(g)
749.6
縦(mm)
450
横(mm)
300
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260086
L15H-CL
1冊(100枚)
0.03
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
10881806
L15H-CL
1セット(20個)
0.03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください