日本サニパック
L16H規格袋吊り下げタイプ(0.03)16号
吊り下げタイプの規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
トラスコ品番
135-0962
厚さ(mm)
0.03
質量(g)
906.2
縦(mm)
480
横(mm)
340
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260095
L16H-CL
1冊(100枚)
340
480
0.03
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
返品不可
10879812
L16H-CL
1セット(15個)
340
480
0.03
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください