N-4745L厚口黒 10枚

N-4745L厚口黒 10枚 - 日本サニパック

スタンダートな業務用厚口タイプのポリ袋シリーズです。

トラスコ品番134-9428材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800アズワン品番64-1229-34内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10888167N-47-BK450.04
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする