日本サニパック
N-4C業務用ポリ袋透明45L
スタンダードタイプのゴミ袋です。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)
30
トラスコ品番
826-6597
質量(g)
866
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1セット(30枚×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881815
N-4C-CL
45
0.03
透明
30
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください