日本サニパック
N-7C業務用ポリ袋透明70L 30枚
スタンダートタイプのゴミ袋です
トラスコ品番
826-6598
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2
入数(枚)
12
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876678
N-7C-CL
70
透明
0.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください