日本サニパック
NJ23実用本位20L透明 10枚
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
容量(L)
20
厚さ(mm)
0.02
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)
10
質量(g)
115.5
寸法(横×縦)(mm)
520×600
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260104
NJ23-CL
1冊(10枚)
20
0.02
透明
10
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
10891475
NJ23-CL
1セット(60個)
20
0.02
透明
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください