日本サニパック
S-11キッチンステラランチパック用 50枚
売り場スペースを1/2節約するスリム包装の保存袋シリーズです。
厚さ(mm)
0.02
トラスコ品番
135-1020
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
83.2
縦(mm)
250
横(mm)
180
内容量
1セット(60個)
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891493
S-11-CL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません