日本サニパック
S-13キッチンステラ野菜果物パック用 30枚
売り場スペースを1/2節約するスリム包装の保存袋シリーズです。
厚さ(mm)
0.02
トラスコ品番
135-2548
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
124.3
縦(mm)
400
横(mm)
280
内容量
1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10891518
S-13-CL
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません